9247-01 絶縁汎用ピンセット1000V 142MM

9247-01 絶縁汎用ピンセット1000V 142MM - KNIPEX(クニペックス)9247-01 絶縁汎用ピンセット1000V 142MM - KNIPEX(クニペックス)9247-01 絶縁汎用ピンセット1000V 142MM - KNIPEX(クニペックス)9247-01 絶縁汎用ピンセット1000V 142MM - KNIPEX(クニペックス)9247-01 絶縁汎用ピンセット1000V 142MM - KNIPEX(クニペックス)9247-01 絶縁汎用ピンセット1000V 142MM - KNIPEX(クニペックス)

電気設備での作業に適した絶縁ハンドル装備。
最大1000Vの電圧に対する安全性を提供。
EN 60900、IEC 60900、VDEの各規格に従って1000Vで個別に試験され、最大電圧1000Vでの動作が承認済み。
断熱材はREACHに準拠しており、健康に有害なフタル酸エステル類を不使用。
電磁効果による損傷を避けるための耐磁性を実現。
高品質ステンレス鋼でさまざまな大気環境および多数の腐食性材料に対して卓越した堅牢性と耐食性を発揮。

寸法(mm)142×16×38質量(g)43寸法(A×B)(mm)1.3×3(チップ)先端形状平口型材質ステンレス鋼内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
867749679247-01
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする