9281-04 ESDチップ交換式ピンセット 130MM

9281-04 ESDチップ交換式ピンセット 130MM - KNIPEX(クニペックス)9281-04 ESDチップ交換式ピンセット 130MM - KNIPEX(クニペックス)9281-04 ESDチップ交換式ピンセット 130MM - KNIPEX(クニペックス)
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)130×10×17材質ボディ:高級ステンレス、チップ: PA66 (プラスチック) + カーボンファイバー 30%形状チップ幅(mm)1.00×2.00チップタイプ鈍い特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良導電性誘導体仕様【ESD】拡散性10^2/10^3、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%)アズワン品番65-0585-48内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
867750289281-04
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする