9289-01 ESD替チップ(9281-01用)

9289-01 ESD替チップ(9281-01用) - KNIPEX(クニペックス)
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)40×8×3.5材質PA66 (プラスチック) + カーボンファイバー 30%形状チップ幅(mm)0.40×2.00チップタイプ鈍い特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良導電性誘導体仕様【ESD】拡散性10^2/10^3、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(100%)アズワン品番65-0585-50内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
867750469289-01
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする