KNIPEX(クニペックス)
9289-04 ESD替チップ(9281-04用)
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
40×8×4
材質
PA66 (プラスチック) + カーボンファイバー 30%
形状
直
チップ幅(mm)
1.00×2.00
チップタイプ
鈍い
特性
【耐腐食性】あり、【耐酸性】良
導電性
誘導体
仕様
【ESD】拡散性10^2/10^3、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(100%)
アズワン品番
65-0585-53
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86775073
9289-04
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください