KNIPEX(クニペックス)
9201-06 汎用ピンセット 120MM
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
120×10×18
材質
高級ステンレス
形状
30°曲がり
チップ幅(mm)
0.17×6.00
チップタイプ
鈍い
特性
【耐腐食性】あり、【耐酸性】優
導電性
あり
仕様
【握り】リブ付、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%)
アズワン品番
65-0585-15
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86775107
9201-06
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください