KNIPEX(クニペックス)
9221-02ESD 汎用ピンセット 128MM
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
128×12×12
材質
ステンレス
形状
直
チップ幅(mm)
0.30×0.50
チップタイプ
針状
特性
【耐腐食性】あり、【耐酸性】良
導電性
誘導体
規格
DIN EN 61340 -5-1
仕様
【ESD】拡散性10^4/10^9、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%)
アズワン品番
65-0585-31
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86775125
9221-02ESD
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください