曜日別特売

9261-01 汎用ピンセット 200MM

9261-01 汎用ピンセット 200MM - KNIPEX(クニペックス)9261-01 汎用ピンセット 200MM - KNIPEX(クニペックス)9261-01 汎用ピンセット 200MM - KNIPEX(クニペックス)
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)200×12×20材質ステンレス形状チップ幅(mm)2.00×3.20チップタイプ鈍い特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良導電性あり仕様【握り】リブ付、【掴み部】ギザ付、【磁性】非磁性(80%)アズワン品番65-0585-43内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
867751689261-01
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする