KNIPEX(クニペックス)
9261-02 汎用ピンセット 300MM
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
300×15×22
材質
ステンレス
形状
直
チップ幅(mm)
2.50×4.70
チップタイプ
鈍い
特性
【耐腐食性】あり、【耐酸性】良
導電性
あり
仕様
【握り】リブ付、【掴み部】ギザ付、【磁性】非磁性(80%)
アズワン品番
65-0585-44
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86775177
9261-02
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください