KNIPEX(クニペックス)
9200-01ESD 汎用ピンセット5本組セット
カーボン強化プラスチック。
材質
ステンレス
特性
【耐腐食性】あり、【耐酸性】良
導電性
誘導体
規格
DIN EN 61340 -5-1
仕様
【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%)
アズワン品番
65-0585-06
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86775186
9200-01ESD
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください