KNIPEX(クニペックス)
9209-03ESD プラスチックピンセット 110MM
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
110×11.5×15
材質
PA66(プラスチック)+カーボンファイバー30%
形状
45°曲がり
チップ幅(mm)
0.50×0.40×5.80×8.50
チップタイプ
鋭い
特性
【耐腐食性】あり、【耐酸性】良
導電性
誘導体
規格
DIN EN 61340 -5-1
仕様
【ESD】拡散性10^2/10^3、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(100%)
アズワン品番
65-0585-19
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86775213
9209-03ESD
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください