曜日別特売

9200-05ESD プラスチックピンセット5本組セット

9200-05ESD プラスチックピンセット5本組セット - KNIPEX(クニペックス)9200-05ESD プラスチックピンセット5本組セット - KNIPEX(クニペックス)9200-05ESD プラスチックピンセット5本組セット - KNIPEX(クニペックス)
材質PA66(プラスチック)+カーボンファイバー30%形状特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良導電性誘導体規格DIN EN 61340 -5-1仕様【ESD】拡散性10^2/10^3、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(100%)アズワン品番65-0585-09内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
867752479200-05ESD
オープン
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする