曜日別特売

8709-250V01 カバーグリップ (87XX-250用)

8709-250V01 カバーグリップ (87XX-250用) - KNIPEX(クニペックス)8709-250V01 カバーグリップ (87XX-250用) - KNIPEX(クニペックス)8709-250V01 カバーグリップ (87XX-250用) - KNIPEX(クニペックス)8709-250V01 カバーグリップ (87XX-250用) - KNIPEX(クニペックス)8709-250V01 カバーグリップ (87XX-250用) - KNIPEX(クニペックス)8709-250V01 カバーグリップ (87XX-250用) - KNIPEX(クニペックス)8709-250V01 カバーグリップ (87XX-250用) - KNIPEX(クニペックス)8709-250V01 カバーグリップ (87XX-250用) - KNIPEX(クニペックス)
(1件のレビュー)

プラスチック製保護爪3組で構成されるセット。
丸いワークピースを傷から守るのに最適です。
保護ジョーは、ツールのすべての歯をカバーすることで損傷を防止します。
グリップジョーに簡単かつ確実に装着でき、しっかりとホールドします。
滑らかなグリップ表面(歯がない)。

用途87XX250全機種用プラスチック製ジョー3組(2007年以降のモデル)質量(g)40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
867765958709-250V01
2,500
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86776595
2025-10-29
用途: ロッド保持

樹脂や柔らかいアルミを掴む時に便利です。歯跡が付きません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする