曜日別特売

8201-200SB スリップジョイントプライヤー ツイングリップ

8201-200SB スリップジョイントプライヤー ツイングリップ - KNIPEX(クニペックス)8201-200SB スリップジョイントプライヤー ツイングリップ - KNIPEX(クニペックス)8201-200SB スリップジョイントプライヤー ツイングリップ - KNIPEX(クニペックス)8201-200SB スリップジョイントプライヤー ツイングリップ - KNIPEX(クニペックス)
(1件のレビュー)

フロントグリップとサイドグリップの組み合わせで、狭い場所でも作業ができます。
頭部やネジ山が摩耗したネジの緩め、締め付けが可能です。
入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。

段数5(調整)能力(Φmm)4~22(パイプつかみ)、4~22(ナットつかみ)全長(mm)200質量(g)270アズワン品番64-9717-15内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
867766568201-200SB
6,600
5,598
6,158(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-08-14
用途: バイクのメンテナンス
克建装建設業・工事業

バイクのメンテナンスの時に使いやすいので購入しようと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする