曜日別特売

0915-240 架線工事用強力ペンチ(圧着付)

0915-240 架線工事用強力ペンチ(圧着付) - KNIPEX(クニペックス)0915-240 架線工事用強力ペンチ(圧着付) - KNIPEX(クニペックス)0915-240 架線工事用強力ペンチ(圧着付) - KNIPEX(クニペックス)0915-240 架線工事用強力ペンチ(圧着付) - KNIPEX(クニペックス)

テコの原理を活かしたデザインで軽く切断できます。
最適なテコ比により、従来のコンビネーションプライヤーに比べ、力を50%も節約できます。
酷使に耐える頑丈なつくり。
人間工学的に最適化されたハンドル形状により、手にぴったりフィットし、疲れず作業できます。
強く掴み、引っ張ることができるように、アゴの掴み部には特に効果的なクロスハッチの刻み目が付けられています。
ジョイントの下部に追加の掴み部があるので、強力なレバー力とプレス力が得られます。
軟線および硬線用の切刃付き。
高周波焼き入れを施した切断刃で刃の硬度は約62HRC。
バナジウム電気鋼、鍛造、多段階油焼き入れ

用途
ジョイントのギャップに、ケーブルの引込み補助を装備
ジョイント下部に汎用マンドレル圧着ポイントを装備
寸法(mm)240×55×22質量(g)455切断能力(Φmm)中硬線4.6切断能力(Φmm) 硬線3内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
867767080915-240
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする