曜日別特売

1371-8 電気技師用多機能ペンチ

1371-8 電気技師用多機能ペンチ - KNIPEX(クニペックス)1371-8 電気技師用多機能ペンチ - KNIPEX(クニペックス)1371-8 電気技師用多機能ペンチ - KNIPEX(クニペックス)1371-8 電気技師用多機能ペンチ - KNIPEX(クニペックス)1371-8 電気技師用多機能ペンチ - KNIPEX(クニペックス)1371-8 電気技師用多機能ペンチ - KNIPEX(クニペックス)

より迅速な被覆の除去で丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。
革新的な刃先形状で、非常に強力な切断刃。
標準的なワイヤーストリッパーに比べて、切断力は50%高く、切断労力は25%低くなっています。
クラス4.6までのUNC6-32および8-32のネジ棒とネジの高速でバリのない切断。
AWG18~10(単線)およびAWG20~12(細より)の導体用ストリッピング形状で正確に接地。
O15mm(1/2インチ)までの銅ケーブルとアルミニウムケーブルの簡単な切断。
平らや丸い材料に対して、信頼性の高い把持、保持、曲げやワイヤーのねじりが可能な多機能掴み面。
平らで幅の広いプライヤーヘッドのハイブリッドチップにより、高い安定性と優れたアクセス性を発揮。
快適な開口幅と人間工学に基づいたハンドル形状、一体化された開口ばねにより、頻繁な切断作業が容易になります。
ロック機構はどちらの利き手のユーザーにも操作できます。
フラッシュマウント・ジャンクションボックスで作業し、フィードスルーホールのバリを取り除くためのアゴ上の明確な外側エッジ。
特別品質の特殊工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。

寸法(mm)200×46×15質量(g)257切断能力(Φmm) 銅線15(1/2)(多芯)仕様【ストリッピング】AWG10-20内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
867767171371-8
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする