曜日別特売

002106M ツールケース/ビッグベーシックムーブメカニック用

002106M ツールケース/ビッグベーシックムーブメカニック用 - KNIPEX(クニペックス)002106M ツールケース/ビッグベーシックムーブメカニック用 - KNIPEX(クニペックス)002106M ツールケース/ビッグベーシックムーブメカニック用 - KNIPEX(クニペックス)002106M ツールケース/ビッグベーシックムーブメカニック用 - KNIPEX(クニペックス)

KNIPEXツール12点、計90点のブランドツールを装備。
ベースに設置された伸縮式ハンドルと滑らかに動く2個のキャスター。
カバーを安全にロックする、2個の金属製フリップロックと3桁のダイヤル錠。
ラベル欄はラベル用シール2枚付き。
人間工学に基づく安定したハンドル。
ABS素材を使用した頑丈な仕様、ブラック。
アルミ製フレーム。
金属ヒンジ。
ふたの中に書類入れがあります。
汚れをはじくPPツインフォールシート製の取り外し可能な2枚のツールボード(31個のツールポケット付き)。
押しボタンで固定できる高さ70mmのベーストレイは、インサートで分割できます。
カバーパネルには、14個の大きなツール用ポケットがあります。
合計54個のインサートオプション。

収納可能質量(kg)最大20容量(L)33寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×515×280(外部)、350×480×200(内部)質量(g)12800入組点数90内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86776753002106M
350,800
299,800
329,780(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする