既設配置管用の手動式ロールグルーバー。
グルービング加工を行うには、配管の周囲にわずか9cm弱の隙間があれば十分です。
最低7cmの露出配管の加工が可能です。
適当なロールセットを選択することで、32A~300Aの配管にグルーブ加工を行うことができます(クラス最高の加工範囲)。
鍛造ハンドルを採用し、簡単に搬送できます。
グルーバーの盗難防止として、ハンドルにチェーン錠を通して固定することが可能。
保守作業が容易です。
ロールセットを簡単に変更可能。1台で300Aまでの広範囲の管に対応。
鋳造ハンドルによって移動が容易。盗難防止の施錠も可能。
ラチェットハンドルはグルービング作業を容易にする90°屈曲ハンドル。
わずか10kgの軽量設計。
専用ツールボックス(オプション)は、915グルーバー用の全ロールセットを収納可能。
深さ設定ゲージにより、正確な溝の加工が可能。


