曜日別特売

9031-03BK パイプカッター"'チュービックス XL"

9031-03BK パイプカッター"'チュービックス XL" - KNIPEX(クニペックス)9031-03BK パイプカッター"'チュービックス XL" - KNIPEX(クニペックス)9031-03BK パイプカッター"'チュービックス XL" - KNIPEX(クニペックス)9031-03BK パイプカッター"'チュービックス XL" - KNIPEX(クニペックス)9031-03BK パイプカッター"'チュービックス XL" - KNIPEX(クニペックス)9031-03BK パイプカッター"'チュービックス XL" - KNIPEX(クニペックス)9031-03BK パイプカッター"'チュービックス XL" - KNIPEX(クニペックス)9031-03BK パイプカッター"'チュービックス XL" - KNIPEX(クニペックス)

クイックロック機構との組み合わせにより、大口径の金属パイプを素早く正確に切断します。
高品質なニードルベアリングガイドローラーとカッティングホイールで摩擦を軽減しより簡単にカットできます。
カッターホイールは工具なしで簡単に交換できます。
Φ6~76mm(1/4-3")、肉厚2mmまでのパイプを切断可能。
軽量で耐久性のあるアルミ製ハウジング。
取り外し可能な精密研削バリ取りツール。
ガスや水道のパイプを簡単に切断できます。
銅、真鍮、ステンレスのパイプを簡単に切断できます。
予備の切断砥石は、青いハンドルに収納。

全長(mm)256切断能力(Φmm)6~76質量(g)950内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
867768579031-03BK
23,200
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする