9023-01BK プラスチックドレンパイプカッターDP50

9023-01BK プラスチックドレンパイプカッターDP50 - KNIPEX(クニペックス)9023-01BK プラスチックドレンパイプカッターDP50 - KNIPEX(クニペックス)9023-01BK プラスチックドレンパイプカッターDP50 - KNIPEX(クニペックス)9023-01BK プラスチックドレンパイプカッターDP50 - KNIPEX(クニペックス)9023-01BK プラスチックドレンパイプカッターDP50 - KNIPEX(クニペックス)9023-01BK プラスチックドレンパイプカッターDP50 - KNIPEX(クニペックス)9023-01BK プラスチックドレンパイプカッターDP50 - KNIPEX(クニペックス)9023-01BK プラスチックドレンパイプカッターDP50 - KNIPEX(クニペックス)

一般的なプラスチック製排水管の切断と面取りが可能。
最大Φ50mmまで一度に切断可能。
高品質なボールベアリングを採用したリバーシブルブレードは、工具なしで簡単に交換できます。
再調整やバリ取りの必要がなく、シール部の詰まりや破損の可能性を低減します。
肉厚2.4mmまで対応可能。
スライドベアリングとセルフアジャストガイドロールによる最適なカッティング。
カットポイントが見えるので、位置決めがしやすい。
バネ式ブレードでカット中の再調整の煩わしさがありません。
刃先が2枚になった交換用ブレードは、摩耗が進んだら反転して使用することができます。
最小10mmまでの長さのカット。
グラスファイバー強化プラスチック製の丈夫なハウジング。

全長(mm)202切断能力(Φmm)32/40/50質量(g)294内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
867768939023-01BK
11,600
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする