曜日別特売

9020-185SB プラスチックパイプカッター

9020-185SB プラスチックパイプカッター - KNIPEX(クニペックス)9020-185SB プラスチックパイプカッター - KNIPEX(クニペックス)9020-185SB プラスチックパイプカッター - KNIPEX(クニペックス)9020-185SB プラスチックパイプカッター - KNIPEX(クニペックス)9020-185SB プラスチックパイプカッター - KNIPEX(クニペックス)

外径20mmまでの液状、多層、空気圧ホース・パイプを切断します。
オープンスプリングとロックレバー付き。
ボディはグラスファイバー入りプラスチック製。
ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの強化特殊工具鋼。

切断可能径(Φmm)4~20全長(mm)185質量(g)200適合替刃9029-01内容量1丁
注意
※ケーブルの切断には適していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
867774539020-185SB
11,400
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする