PROCHI(プロチ)
DF超硬ホルソー
用途
板厚25mmまでのステンレス・鉄・木工・プラスチックに最適
内容量
1本
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホールソー外径(mm)
全長(mm)
刃数
センタードリル径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
有効長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86778135
PRC-DF109
130
113
20
6
13
25
¥
33,740
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86778178
PRC-DF150
155
113
28
6
13
25
¥
64,120
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86778029
PRC-DF81
82
113
14
6
13
25
¥
24,180
取扱い終了
返品不可
86778038
PRC-DF82
83
113
14
6
13
25
¥
24,180
取扱い終了
返品不可
86778047
PRC-DF83
85
113
14
6
13
25
¥
24,180
取扱い終了
返品不可
86778056
PRC-DF91
92
113
16
6
13
25
¥
27,560
取扱い終了
返品不可
86778065
PRC-DF92
93
113
16
6
13
25
¥
27,560
取扱い終了
返品不可
86778074
PRC-DF93
94
113
16
6
13
25
¥
27,560
取扱い終了
返品不可
86778083
PRC-DF94
96
113
16
6
13
25
¥
27,560
取扱い終了
返品不可
86778099
PRC-DF96
97
113
16
6
13
25
¥
29,800
取扱い終了
返品不可
86778108
PRC-DF97
102
113
18
6
13
25
¥
29,800
取扱い終了
返品不可
86778117
PRC-DF102
104
113
18
6
13
25
¥
33,740
取扱い終了
返品不可
86778126
PRC-DF104
109
113
18
6
13
25
¥
33,740
取扱い終了
返品不可
86778144
PRC-DF130
135
113
20
6
13
25
¥
48,360
取扱い終了
返品不可
86778153
PRC-DF135
140
113
20
6
13
25
¥
56,240
取扱い終了
返品不可
86778169
PRC-DF140
150
113
20
6
13
25
¥
56,240
取扱い終了
返品不可
86778187
PRC-DF155
-
-
-
-
-
-
¥
73,120
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください