曜日別特売

シークテック SR-60 受信器

シークテック SR-60 受信器 - RIDGID(日本エマソン)

SR-60を使用すれば、より厳しい条件(劣悪な環境、土壌不良、接地不良など)でも素早く確実に探知できます。
多少騒音がある場所でもイヤホンで探知音が聞けるので探査に支障をきたしません。
10Hz~490kHzのあらゆる周波数をトレース可能。
SR-20の使いやすさと精度を備え、更にきめ細かく周波数設定が可能。
発信器を管内検査カメラに取り付けることで、ゾンデとライントレース両方同時探知可能。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8677849422163
959,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

探知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする