スーパーライトE-40L

スーパーライトE-40L - マークテック

省エネ・長寿命
LED光源の管球寿命は10,000時間(保証時間ではありません)
消費電力70Wは従来品メタルハライドタイプと比べて1/6
高強度・安全
中心紫外線強度は6,300μW/cm2以上(照射距離:600mm)
灯具温度が低いので安全
調光機能
紫外線強度の調整が可能
調光キーロック機能付き
メンテナンス性
LED光源の交換が簡単
メンテナンスしやすいフロントパネル

用途蛍光磁粉探傷、蛍光浸透探傷、漏洩検査、コンタミネーションなどのチェック入力電圧(V)AC100~240±10%(50/60Hz)消費電力(W)70光源【紫外線】UV-LED 5個再点灯時間瞬時点灯ピーク波長(nm)365±5(LED光源の公称値)LED寿命(時間)10000(保証時間ではありません)調光方式LED出力の調整可能(20~100%)使用環境周囲温度 5~40℃/相対湿度 20~80℃(結露無きこと)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)344×384×270質量(kg)約7.5付属品取扱説明書・試験成績書仕様中心紫外線強度 6,300μW/cm2以上(照射距離 600mm)内容量1台
関連資料:(0.25MB)
注意
※ご使用の前に必ず取扱説明書をお読みください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86778668スーパーライトE-40L
749,000
679,800
747,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする