曜日別特売

スーパーライトD-40L

スーパーライトD-40L - マークテック

省エネ・長寿命
LED光源の管球寿命10,000時間*(従来品メタルハライドランプは1,500時間*)*代表値となります
消費電力100Wは従来品と比べて1/3以下
高強度・広範囲
照射エリアは600×250mmで、紫外線強度3,600μW/cm2以上(測定距離:600mm)
低温・安全性
灯具温度が低いので安全
LED光源の交換は簡単

用途蛍光磁粉探傷、蛍光浸透探傷、漏洩検査、コンタミネーションなどのチェック入力電圧(V)AC100~240±10%(50/60Hz)消費電力(W)100光源【紫外線】UV-LED再点灯時間瞬時点灯ピーク波長(nm)365±5(LED光源の公称値)LED寿命(時間)10000(代表値)調光方式LED出力の調整可能(20~100%)使用環境周囲温度 5~40℃/相対湿度 20~80℃(結露無きこと)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【灯具】695×350×270、【調光機能付電源BOX】100×265×175質量(kg)【灯具】約15、【調光機能付電源BOX】約3.0付属品取扱説明書・試験成績書仕様中心紫外線強度 3,600μW/cm2以上(照射距離 600mm)内容量1台
関連資料:(0.33MB)
注意
※ご使用の前に必ず取扱説明書をお読みください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86778677スーパーライトD-40L
1,034,000
999,800
1,099,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする