圧倒的に入力しやすい。やっぱり入力はキーボード。
キーボードだからこそ圧倒的に入力が楽に
様々なデバイスにワイヤレスで接続
使いやすいタッチパッドでマウスポインタ操作が可能
選択に便利な十字キーとLRキ
ページ上下移動に便利なスクロール
簡単設定で接続可能
暗い場所で便利なバックライト
収納に便利なコンパクトサイズ
接続方式無線無線通信方式Bluetooth4.0、2.4G(本体内部のUSBレシーバーにて)動作距離(m)転送:見通し距離約10(遮蔽物なき事)約250g対応プロトコルHIDバッテリーLi-ionバッテリーバッテリー容量(mAh)700充電時間(時間)約2.5(5V500mAでの充電の場合)充電端子Micro USB寸法(mm)155×89×16.5質量(g)112.5対応機種Bluetooth通信時:Windows8.1以降、Android6.0以降、2.4GHz通信時:Windows11/10/8.1/8/7、付属レシーバーをPCのUSB2.0又は3.0に接続動作時間【バックライトOn時】 最大約10時間、【バックライトOFF時】 最大約46時間内容量1個