キーボード Bluetooth/ワイヤレス
Bluetoothと2.4GHzの両方に対応し、使用環境に応じて接続が選べます。
指先にフィットする窪んだキー形状が、打鍵時のミスを軽減します。
3台のデバイスと同時に接続可能で、ワンタッチで簡単に切り替えられます。
Windows、Mac、iOS、iPadOSと幅広いOSに対応しており、マルチ環境でも使用できます。
ノートパソコンのようなパンタグラフ構造で、静かで軽快なキー入力が可能です。
日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。
キー表面に特殊塗装を施し、なめらかで心地よいタッチを実現しています。
高さは2段階で調整可能で、姿勢や使用スタイルに合わせた快適な入力ができます。
専用ホットキーにより音量調整や検索操作などをワンタッチで素早く行えます。
AI操作をサポートするコパイロットキーを搭載し、作業効率が向上します。
キーボード内部に金属プレートを内蔵し、しっかりとした打鍵感と高い耐久性を備えています。
USB充電式で電池交換の手間がなく、繰り返し使えて経済的です。
未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付きです。
- 付属品
- 日本語取扱説明書あり
- セット内容
- 充電用USBケーブル
- 質量(g)
- 600
- スイッチ
- キースイッチ:パンタグラフ式
- 適合規格
- Bluetooth 5.1 Class2
- コネクタ形状
- USB Aコネクタ
- 接続方式
- 2.4GHzワイヤレス
- 対応機種
- <Bluetooth・2.4GHzワイヤレス共通対応OS:Windows 11・10、macOS 26・15・14・13・12・11、iOS 26~14、iPadOS 26~14、Android 16~11、ChromeOS、対応機種:Windows搭載パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン※Bluetooth接続:Bluetoothモジュール内蔵機器。※2.4GHz接続:USB Aポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機器。<Bluetoothのみ>対応機種:Android搭載スマートフォン・タブレット、iPhoneシリーズ、iPadシリーズ※iOS/iPadOSは「かな入力」非対応です。※CopilotキーはWindows 11のみ対応です。
- 動作力
- 53±5g
- キー数
- 112キー
- キー配列
- 日本語配列
- 充電時間
- 約4時間
- 使用電池
- 内蔵バッテリー
- 保証期間
- ご購入日より6ヶ月
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 約43.4×12.6×1.95
- キーストローク(mm)
- 1.6±0.2
- 印刷方式
- レーザー刻印
- 連続動作時間
- 約240時間(NumLock/CapsLockのLEDがオフの場合)
- キーピッチ(mm)
- 19
- 連続待機時間
- 約26000時間
- 通信距離(m)
- 最大約10(使用環境によって異なります)
- 使用可能日数
- 約450日(理論値)
- マルチペアリング
- 3台
- 対応プロファイル
- HID
- 内容量
- 1個
PC周辺機器 の新着商品
カテゴリ
































