東和産業
ちょこっと拭き取りスポンジGy
気になる水ハネその場でササっと吸水!
「ちょこっと拭き取りスポンジ」はいつでも柔らかくすぐに吸水できるので、キッチンや洗面所のちょっとした水ハネが気になる方に、ストレスなく使っていただけます。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
40×50
材質
ポリウレタン
色
グレー
質量(g)
7.3
適合用途
キッチン/洗面所
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86781766
15065
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください