曜日別特売

すご泡銀抗菌ナイロンタオル

すご泡銀抗菌ナイロンタオル - 東和産業すご泡銀抗菌ナイロンタオル - 東和産業すご泡銀抗菌ナイロンタオル - 東和産業すご泡銀抗菌ナイロンタオル - 東和産業

繊維状の細菌の増殖を抑制する、銀の抗菌防臭。
安全性の高い抗菌糸を織り込むことで、細菌の増殖を抑制し、タオルを清潔に保てます。

種類タオル寸法(mm)280×1000混率(%)ナイロン97・綿2・ポリエステル1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8678177534740イエロー34超やわらかめ
オープン
449
494(税込)
5日以内出荷
8678178434741ピンク36ふつう
オープン
449
494(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする