曜日別特売

赤シダほうき

赤シダほうき - アズマ工業赤シダほうき - アズマ工業赤シダほうき - アズマ工業赤シダほうき - アズマ工業
(4件のレビュー)

落ち葉や小石もしっかり掃ける赤シダほうきです。
繊維が太くコシが強いです。庭・コンクリートに適しています。

全長(mm)約750幅(mm)約240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約240×750×24材質(穂)赤シダ、(柄)竹に樹脂チューブ質量(g)170タイプ短柄繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86781985NUS153
オープン
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-02
用途: 庭の掃除
建設業・工事業

この時期落ち葉が多く掃除のために購入。安くて良いです。

2025-06-12
用途: 土間、玄関タイル、庭コンクリート、一部アサファルト等の表面掃き掃除

やはりシダほうきの腰の強さが要です。
穂先が化学繊維やナイロンタイプは、感触も悪く微妙な個所の
掃き掃除には、当方の場合、不向きと判断させていただきます。
今まで色々(穂先が化学繊維やナイロンタイプ)と使って見たが、
最終的にシダほうきに落ち着いた次第です。
今後も定期的に購入とさせていただきます。

1が参考にしています
対象商品 : 86781985
2024-09-08
用途: 100均のホウキより良い
卸売・小売業

一見普通のホウキですが
こしがあって使い心地が良いです。
へたってきたらまたリピートしそうです。

対象商品 : 86781985
2023-03-16
用途: 補充分
製造業

現在使用している品物と遜色なく使用でき、価格改定で値上がりしなければ
今後、継続購入も検討したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする