アズマ工業
赤シダほうき
こんなお得な商品も!
赤シダほうき 長柄
モノタロウ
¥
439
税込
¥
483
落ち葉や小石もしっかり掃ける赤シダほうきです。
繊維が太くコシが強いです。庭・コンクリートに適しています。
全長(mm)
約1260
幅(mm)
約270
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約270×1260×28
材質
(穂)赤シダ、(柄)竹に樹脂チューブ
質量(g)
330
タイプ
長柄
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86781994
NUS152
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550