黒シダほうき短柄

黒シダほうき短柄 - アズマ工業黒シダほうき短柄 - アズマ工業黒シダほうき短柄 - アズマ工業黒シダほうき短柄 - アズマ工業
(1件のレビュー)

砂ぼこりを残さず掃ける黒シダほうきです。
細くしなやかな稲。玄関回り・ベランダに適しています。

全長(mm)約735幅(mm)約230寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約230×735×24材質(穂)ヒタムファイバー(柄)竹に樹脂チューブ質量(g)184タイプ短柄繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86782003NUS151
オープン
579
637(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥400/税込¥440
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥900/税込¥990
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86782003
2023-05-28
用途: 店舗床掃除用
サーティワンアイスクリーム赤羽アピレ店飲食業

価格が安かったのであまり期待していなかった分余計に満足しております
角度等使い勝手が良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする