アズマ工業
黒シダほうき長柄
こんなお得な商品も!
黒シダほうき 長柄
モノタロウ
¥
539
税込
¥
593
砂ぼこりを残さず掃ける黒シダほうきです。
細くしなやかな穂。玄関回り・ベランダに適しています。
全長(mm)
約1250
幅(mm)
約260
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約260×1250×28
材質
(穂)ヒタムファイバー(柄)竹に樹脂チューブ(チリトリ)ポリプロピレン
質量(g)
350
タイプ
長柄
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86782019
NUS150
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550