コンビブルームL

コンビブルームL - アズマ工業コンビブルームL - アズマ工業コンビブルームL - アズマ工業コンビブルームL - アズマ工業コンビブルームL - アズマ工業

チリトリにセットしてコンパクトに収納できます。
砂ボコリに適したしなやかな穂。
玄関・ベランダに適しています。

全長(mm)約795寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約244×795×52材質(穂)ヒタムファイバー(柄)竹に樹脂チューブ質量(g)258繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86782028NUS158
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする