アズマ工業
チリトーレ
こんなお得な商品も!
ほうきチリトリセット スタンドタイプ
モノタロウ
¥
1,698
~
税込
¥
1,868
~
(2)
置き場所に困らないチリトリ付ほうきです。
腰をかがめずに掃けます。玄関回り・庭先に適しています。
全長(mm)
約810
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約260×810×210
材質
ほうき/(穂)ヒタムファイバー、(柄)樹脂被覆鋼管 チリトリ/(本体)ポリプロピレン、(柄)樹脂被覆鋼管
質量(g)
555
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86782037
NUS605
¥
2,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください