アズマ工業
プチチリトーレ
狭い場所においておけるチリトリ付ミニほうきです。
ソフトな樹脂の穂。玄関や細い隙間・溝に適しています。
全長(mm)
約568
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約87×568×125
材質
ほうき/(穂)ポリプロピレン (柄)アルミ チリトリ/ポリプロピレン
質量(g)
170
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86782046
NUS190
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください