アズマ工業
デッキブラシM
土足フロアやタイルの水洗いに最適です。
水に強い樹脂製のヘッドです。
商品タイプ
本体
全長(mm)
約847
ブラシ幅(mm)
約160
材質(ブラシ部)
ポリプロピレン
材質(ハンドル)
ポリプロピレン
材質(ヘッド)
ポリプロピレン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約160×847×78
材質
(ブラシ・ヘッド・グリップ)ポリプロピレン、(柄)樹脂被覆鋼管
質量(g)
286
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86782125
NUS283
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください