エントランスほうき長柄

エントランスほうき長柄 - アズマ工業エントランスほうき長柄 - アズマ工業エントランスほうき長柄 - アズマ工業エントランスほうき長柄 - アズマ工業エントランスほうき長柄 - アズマ工業
(3件のレビュー)

水に強く細かなゴミも掃ける化繊ほうきです。
先割れ加工の穂。

全長(mm)約1250幅(mm)約260寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約260×1250×28質量(g)370材質(柄部)樹脂被覆鋼管材質(ホーキ穂)ポリプロピレン柄タイプ長柄繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86782168NUS195
オープン
899
989(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86782168
2024-04-02
用途: 店内の掃除用
卸売・小売業

以前より使用していたものは掃く部分がとても固く、店内の細かい箇所の掃除には向いていなかったためそちらは外用にし当商品を購入。とてもよくしなり掃きやすく大変気に入って使っています。ストレスがなくなりました!

対象商品 : 86782168
2024-03-17
用途: 玄関や道路の掃除

柄の長さも、ブラシの固さもちょうど良い。
色が目立たないことも気に入っています。

対象商品 : 86782168
2023-03-30
用途: マンション玄関周りと付近の掃除に使用。
株式会社 泰斗

腰が強く少々の事では「へたれない」そこが魅力ですね。助かっています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする