アズマ工業
エントランスほうき短柄
水に強く細かなゴミも掃ける化繊ほうきです。
先割れ加工の穂。
全長(mm)
約815
幅(mm)
約221
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約221×815×22
質量(g)
240
材質(柄部)
樹脂被覆鋼管
材質(ホーキ穂)
ポリプロピレン
柄タイプ
短柄
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86782177
NUS199
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください