アズマ工業
窓・網戸楽絞りワイパーH
洗剤不要のモップが楽に絞れる窓・網戸ワイパーです。
レバー操作で手を汚さず絞れます。
幅(mm)
約190
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約190×286×69
材質
(ヘッド)ポリプロピレン、(モップ)ポリエステル、ナイロン(ゴムヘラ)合成ゴム
質量(g)
157
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86782195
NUS348
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください