ICOM(アイコム)
サブチャンネルPTT機能対応タイピン型マイクロホン(2.5Φイヤホン別売り)
3つのPTTスイッチを備え、サブチャンネルPTT機能に対応
防水仕様(イヤホンジャックを除く)
コネクタ形状
マイク:2ピンスリムL型コネクター
イヤフォンジャック
Φ2.5mm 3極
ケーブル長(m)
約1
防水性
IP54(イヤホンジャック部は除く)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86780619
HM-238LS
¥
9,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください