曜日別特売

CL168

CL168 - モトローラ

最大400mWの高音量出力。アルカリ電池使用時には最大400mW相当の出力(定格250mW)
市販のアルカリ乾電池またはオプションのニッケル水素電池(FNB-148)、どちらでの運用も可能です。
用途や使用状況に応じて電池消費を管理できる「スーパーバッテリーセーブ」選択機能を搭載。最大約60時間の運用が可能です。
最高クラスの優れた耐水・防塵性能で、アメリカ国防総省制定のMIL規格(MIL-STD-810G)に準拠した高耐久ボディ。さらに上の耐水性能も試験で実証しています。
エマージェンシー機能(アラーム、緊急連絡用メモリーチャンネル、緊急用コール、エマージェンシーライト)を搭載しました。
クリアで聞き取りやすい、最大400mWの音声出力。
グローブを装着した状態でも操作しやすく、どのような状況においても素早く通信できます。付属品を使用することにより、ユーザーの好みや用途に合わせた使い方が可能です。

種類特定小電力通信方式単信および半複信方式防塵防水性能IP66/68送受信周波数(MHz)1ch-9ch:422.2000-422.3000、01ch-11ch:422.0500-422.1750、<中継器使用時>10-18ch:(送信)440.2625-440.3625、(受信)421.8125-421.9125、12-29ch:(送信)440.0250-440.2375、(受信)421.5750-421.7875電波形式F3E・F2D送信出力10mW受信感度-13dBμV以下(@12dB SINAD)低周波出力定格250mW以上(250mW時歪率10%以下)電源電圧2.4V時、最大400mW(400mW時歪率10%以下)電源電圧3.0V時電池寿命(時間)約47(定格音声出力、送信:受信:待受割合=10:10:80運用時)、スーパーセーブモード1&2利用時:最大約60動作温度範囲(℃)-10~+50定格電圧(V)DC2.4(動作電圧範囲:DC2.0~3.3)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×86×29(アンテナ及び突起物含まず)本体質量(g)約106(本体のみ、電池除く。ベルトクリップ約10)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86780743-
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする