曜日別特売

防寒・保温シート

防寒・保温シート - TIGER(タイガー)防寒・保温シート - TIGER(タイガー)防寒・保温シート - TIGER(タイガー)
(1件のレビュー)

近年増加傾向にある、あらゆる災害時に役立つ大判タイプの防寒保温シートです。
一般的に普及しているものよりも大きい、240×160cmサイズ。そのため、お子様から成人男性まで、ゆったりご使用いただけます。
ポケットティッシュより少し大きいサイズに畳まれているため、普段も場所を取らずに保管しやすい大きさです。
緊急非難時や遭難時などの想定外の環境で、毛布のかわりに体にまとっておく事で 体温の低下を防ぎます。
軽量かつ、折畳んでコンパクトに携帯できるので、非常時用の持出し用品には必須アイテムです。
登山やキャンプ等アウトドアでも、簡単・手軽に防寒対策ができ、おすすめです。

寸法(cm)240×160質量(g)約50材質アルミ蒸着ポリエステル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86780813T-0919
380
379
417(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86780813
2024-02-02
用途: 防寒遮光カーテンとして使用
製造業

化学物質過敏症のため、カーテンを使用することができず、窓の隙間からの匂いが部屋の中に進入してくるのをブロックするために使用しました。
部屋の中が温まりやすく冷めにくくなりました。
夏場はこれが逆の効果を発揮してくれるのではない?と期待しています。
窓ガラスにシートがピッタリくっつき光も入ってきません。
でも外の景色は見えます。
車のプライバシーシートみたいな感じです。
2枚重ねて使用すればなおさら光を遮断してくれるのかも知れませんが。
アルミシートに電気の光が反射するのでライトの光を下げて使用した方が快適に過ごせることから全てにおいてめちゃくちゃエコに。
カーテンも普通に買うとかなりのお値段がして重いどすがこちらならばお値段も安く軽く災害時にはそのまま防寒に使用出来てめちゃくちゃ使えると感じました。
窓ガラスのサイズに合わせて半分に折って使用したりカットして使用できるのもメリット。
デメリットとしては風が強いときはガサガサうるさい点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする