液晶モニタ 23.8型 フルHD/IPS/スピーカー搭載/ 3年保証 ProArt PA247CV

液晶モニタ 23.8型 フルHD/IPS/スピーカー搭載/ 3年保証 ProArt PA247CV - ASUS(エイスース)

178度の広視野角を備えたIPSパネル23.8型フルHD (1920 x 1080) LEDバックライト搭載 モニター
国際基準のsRGB 100%とRec. 709 100%の広い色域をカバー
65WのPower Delivery対応のUSB-CTM, DisplayPort, HDMI, USBハブを備えた多様な接続性
Adaptive-Syncテクノロジー(48~75Hz) を搭載し、画面のティアリングを取り除き、高速で滑らかなビジュアルを実現
デイジーチェーン接続により、DisplayPortを介してマルチディスプレイ環境用に最大4台のモニターをデイジーチェーン接続できます
チルト+35° ~ -5°, スイベル±90°, ピボット±90°, 高さ0~130mmの調節機能を備えたエルゴノミクスデザインで快適な視聴体験を実現

画面サイズ23.8型ワイド最大解像度1920×1080表面処理ノングレアコントラスト比100000000:1(ASCR)パネル駆動方式IPS入出力端子USB-C×1、DisplayPort 1.2×1、DisplayPort 1.2×1 (Daisy Chain output)、HDMI(v1.4)×1、USB HUB : USB 3.1 Downstream×4、オーディオ出力 : 3.5mmステレオミニジャックスピーカー2W×2Webカメラ無し角度調整範囲上下角度調節(チルト):上35°~下5°、左右角度調節(スウィーベル):左右90°、高さ調節:0~130mm、縦回転(ピボット):90°(右回り&左回り)VESAマウント(mm)100×100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンドを含む):539.7×(341.8~471.8)×211.4付属品電源コード、DisplayPortケーブル、USB-C ケーブル、保証書バックライトLED視野角水平178°/垂直178°最大輝度(cd/m2)300応答速度5ms(GTG)最大表示色約1670万色フリッカーフリー搭載仕様広色域対応 :100% sRGB / 100% Rec. 709規格2K/FHD(Full-HD)高さ調節画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745アスペクト比16:9角度調節内容量1台
注意
※不具合時のサポートはメーカ直接のコールセンターのサポートご対応になります。
※個人宅配送不可商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86780874PA247CV
オープン
37,380
41,118(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥500/税込¥550
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1¥2,500/税込¥2,750
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする