178度の広視野角を備えたIPSパネル27型 4K UHD (3840 x 2160) LEDバックライト搭載 モニター
sRGB 100%とRec. 709 100%の広い色域をカバー
65WのPower Delivery対応のUSB-CTM, DisplayPort, HDMI, USB 3.1を備えた多様な接続性
Adaptive-Syncテクノロジー(40~60Hz) を搭載し、画面のティアリングを取り除き、高速で滑らかなビジュアルを実現
ASUS独自機能の「ProArtプリセット」と「ProArt パレット」で、数種類のカラーパラメーター値の調節と、プリセットモードの設置が可能
チルト+35° ~ -5°, スイベル±45°, ピボット±90°, 高さ0~150mmの調節機能を備えたエルゴノミクスデザインで快適な視聴体験を実現
仕様広色域対応:100% sRGB / 100% Rec. 709付属品電源ケーブル、USB-C ケーブル、DisplayPort ケーブル、保証書、キャリブレーションレポート規格4K/UHD表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンド含む):614×227.82×523.5角度調整範囲上下角度調節(チルト):上35°~下5°、左右角度調節(スウィーベル):左-45~右+45°、高さ調節:0~150mm、縦回転(ピボット):-90°~+90°コントラスト比1000:1(ASCR:100000000:1)最大解像度3840×2160、水平:3840、垂直:2160視野角水平178°、垂直178°応答速度(グレー→グレー)5msVESAマウント(mm)100×100スピーカー2W+2W(ステレオ)画面サイズ27型ワイドWebカメラ無し高さ調節可バックライトWLED画素ピッチ(H×V)(mm)0.155アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)350入出力端子デジタル入力:DisplayPort×1、HDMI×2、USB-C×1、USB HUB:USB 3.1Type-A Downstream×4、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャックパネル駆動方式IPS最大表示色1073.7Mフリッカーフリー搭載リフレッシュレート(Hz)60角度調節可内容量1台