曜日別特売

液晶モニタ 27型 フルHD/IPS/ スピーカー搭載/144Hz/3年保証 TUF GAMING VG279Q1R

液晶モニタ 27型 フルHD/IPS/ スピーカー搭載/144Hz/3年保証 TUF GAMING VG279Q1R - ASUS(エイスース)

プロのゲーマーと動きの速いゲームプレイのために設計された144Hz超高速リフレッシュレートを備えた27型フルHD(1920x1080)ゲーミングモニター
1msの応答時間(MPRT)を実現したASUS独自のExtreme Low Motion Blur (ELMB TM) テクノロジーが画面からスミアとモーションブラーを取り除きます。
FreeSyncTMテクノロジーはDisplayPortとHDMIポートでサポートされ、本格的なゲームプレイを求める方に最高のパフォーマンスと滑らかでティアリングのないゲーム体験を提供。
「Shadow Boost」は画像の暗い部分をはっきりさせ、明るい部分を過度に露出せずに全体を明るくします
ゲーム用に特化した便利機能GamePlusを搭載

仕様色空間 (sRGB) :100%付属品DisplayPortケーブル、HDMIケーブル、ACアダプター、電源ケーブル、保証書寸法(mm)612.6×431×213規格2K/FHD(Full-HD)表面処理ノングレア角度調整範囲チルト:Yes(+22°~-5°)、高さ調整:Noコントラスト比1000:1(標準)、100000000:1(ASUSSmartContrastRatio(ASCR))最大解像度1920×1080表示色16.7M表示範囲(mm)(H×V)597.888×336.312視野角H:178°/V:178°(CR≧10)応答速度1msMPRTVESAマウント(mm)75×75スピーカー2W×2画面サイズ27インチWebカメラ無し高さ調節不可バックライトLED画素ピッチ(H×V)(mm)0.311アスペクト比16:9入出力端子DisplayPort 1.2×1、HDMI(v1.4)×2パネル駆動方式IPSフリッカーフリー対応リフレッシュレート(Hz)(最大)144輝度(cd/m2)250(標準値)角度調節内容量1台
注意
※不具合時のサポートはメーカ直接のコールセンターのサポートご対応になります。
※個人宅配送不可商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86781023VG279Q1R
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥500/税込¥550
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1¥2,500/税込¥2,750
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする