液晶モニタ 31.5型 WQHD/IPS/スピーカー搭載/ Eye Care/3年保証 VP32AQ

液晶モニタ 31.5型 WQHD/IPS/スピーカー搭載/ Eye Care/3年保証 VP32AQ - ASUS(エイスース)液晶モニタ 31.5型 WQHD/IPS/スピーカー搭載/ Eye Care/3年保証 VP32AQ - ASUS(エイスース)液晶モニタ 31.5型 WQHD/IPS/スピーカー搭載/ Eye Care/3年保証 VP32AQ - ASUS(エイスース)液晶モニタ 31.5型 WQHD/IPS/スピーカー搭載/ Eye Care/3年保証 VP32AQ - ASUS(エイスース)液晶モニタ 31.5型 WQHD/IPS/スピーカー搭載/ Eye Care/3年保証 VP32AQ - ASUS(エイスース)液晶モニタ 31.5型 WQHD/IPS/スピーカー搭載/ Eye Care/3年保証 VP32AQ - ASUS(エイスース)液晶モニタ 31.5型 WQHD/IPS/スピーカー搭載/ Eye Care/3年保証 VP32AQ - ASUS(エイスース)液晶モニタ 31.5型 WQHD/IPS/スピーカー搭載/ Eye Care/3年保証 VP32AQ - ASUS(エイスース)

178°広視野角の31.5インチ WQHD(2560 x 1440) IPSパネルを搭載し、シャープで没入感のあるビジュアルを実現
業界標準であるHDR-10をサポートし、明るい部分と暗い部分のメリハリをつけることで、臨場感ある映像を実現
DisplayPort、HDMI、2W×2ステレオスピーカーなど豊富な接続端子を搭載
75Hzのリフレッシュレートと、画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消するAdaptive-Sync/FreeSyncTM機能を搭載
TUV Rheinland認証を取得したブルーライト軽減機能とフリッカーフリー技術を搭載し、快適な視聴体験を提供
NVIDIA GeForceグラフィックスカードではAdaptive-Sync、AMD RadeonグラフィックスカードではFreeSyncの両方に対応 NVIDIA GeForce GTX 10シリーズ、GTX 16シリーズ、RTX 20シリーズ以降のグラフィックスカードとの互換性あり

画面サイズ31.5型ワイド最大解像度2560×1440表面処理ノングレアコントラスト比1000:1(typ.)、100000000:1(ASCRon)パネル駆動方式IPS入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.2×1、HDMI(v1.4)×1、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャックスピーカー2W×2Webカメラ無し角度調整範囲上下角度調節(チルト)上8°~下5°VESAマウント(mm)100×100寸法(mm)714.6×485.7×201.8付属品HDMIケーブル、電源コード、保証書バックライトLED視野角水平178°/垂直178°最大輝度(cd/m2)350応答速度5ms(GTG)最大表示色10億7千370万色フリッカーフリー搭載仕様広色域対応:100% sRGB、 (High Dynamic Range)HDR10規格WQHD画素ピッチ(H×V)(mm)0.272アスペクト比16:9ブルーライトカット対応角度調節内容量1台
注意
※不具合時のサポートはメーカ直接のコールセンターのサポートご対応になります。
※個人宅配送不可商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86781093VP32AQ
オープン
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする