液晶モニタ 31.5型 4K/IPS/スピーカー搭載/ Eye Care/3年保証 VP32UQ

液晶モニタ 31.5型 4K/IPS/スピーカー搭載/ Eye Care/3年保証 VP32UQ - ASUS(エイスース)液晶モニタ 31.5型 4K/IPS/スピーカー搭載/ Eye Care/3年保証 VP32UQ - ASUS(エイスース)液晶モニタ 31.5型 4K/IPS/スピーカー搭載/ Eye Care/3年保証 VP32UQ - ASUS(エイスース)液晶モニタ 31.5型 4K/IPS/スピーカー搭載/ Eye Care/3年保証 VP32UQ - ASUS(エイスース)液晶モニタ 31.5型 4K/IPS/スピーカー搭載/ Eye Care/3年保証 VP32UQ - ASUS(エイスース)液晶モニタ 31.5型 4K/IPS/スピーカー搭載/ Eye Care/3年保証 VP32UQ - ASUS(エイスース)液晶モニタ 31.5型 4K/IPS/スピーカー搭載/ Eye Care/3年保証 VP32UQ - ASUS(エイスース)液晶モニタ 31.5型 4K/IPS/スピーカー搭載/ Eye Care/3年保証 VP32UQ - ASUS(エイスース)

178°広視野角の31.5インチ 4K UHD(3840×2160)IPSパネルを搭載し、シャープで没入感のあるビジュアルを実現
業界標準であるHDR-10をサポートし、明るい部分と暗い部分のメリハリをつけることで、臨場感ある映像を実現
DisplayPort、HDMI、2W×2ステレオスピーカーなど豊富な接続端子を搭載
画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消するAdaptive-Sync/FreeSyncTM機能を搭載
TUV Rheinland認証を取得したブルーライト軽減機能とフリッカーフリー技術を搭載し、快適な視聴体験を提供
NVIDIA GeForceグラフィックスカードではAdaptive-Sync、AMD RadeonグラフィックスカードではFreeSyncの両方に対応 NVIDIA GeForce GTX 10シリーズ、GTX 16シリーズ、RTX 20シリーズ以降のグラフィックスカードとの互換性あり

仕様広色域対応:100% sRGB、 (High Dynamic Range)HDR10付属品HDMIケーブル、電源コード、保証書寸法(mm)714.6×485.7×201.8規格4K/UHD表面処理ノングレア角度調整範囲上下角度調節(チルト):上8°~下5°コントラスト比1000:1(typ.)、100000000:1(ASCRon)最大解像度3840×2160視野角水平178°/垂直178°応答速度4ms(GTG)VESAマウント(mm)100×100スピーカー2W×2画面サイズ31.5型ワイドWebカメラ無しバックライトLED画素ピッチ(H×V)(mm)0.182アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)350入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.2×1、HDMI(v2.0)×1、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャックパネル駆動方式IPSブルーライトカット対応最大表示色10億7千370万色フリッカーフリー搭載角度調節内容量1台
注意
※不具合時のサポートはメーカ直接のコールセンターのサポートご対応になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86781109VP32UQ
オープン
67,980
74,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする