液晶モニタ 23.8型 フルHD/IPS/ スピーカー搭載/Eye Care/3年保証 VA24DCP

液晶モニタ 23.8型 フルHD/IPS/ スピーカー搭載/Eye Care/3年保証 VA24DCP ASUS(エイスース)

178°広視野角の23.8型フルHD(1920x1080)IPSパネルを搭載
75HzのリフレッシュレートとAdaptive-Sync/FreeSyncTM機能により、画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消
USB-Cポートは、ケーブル1本でDisplayPort信号と65Wの電力供給に対応
VESA規格の壁掛けに対応し、デスクトップの省スペース化を実現
TUV Rheinland認証を取得したブルーライト軽減機能とフリッカーフリー技術を搭載し、快適な視聴体験を提供

仕様HDR (High Dynamic Range):HDR10、VESA DisplayHDR 400 付属品HDMIケーブル、電源コード、USB-Cケーブル、保証書 寸法(mm)539.7×390.41×205.01 規格2K/FHD(Full-HD) 表面処理ノングレア 角度調整範囲上下角度調節(チルト):上23°~下5° コントラスト比1000:1(typ.)、100000000:1(ASCRon) 最大解像度1920×1080 視野角水平178°/垂直178° 応答速度5ms(GTG) VESAマウント(mm)100×100 スピーカー2W×2 画面サイズ23.8型ワイド Webカメラ無し バックライトLED 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745 アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)250 入出力端子デジタル入力:HDMI v1.4×1、USB-C×1、(USB-C 給電 65W)、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応 最大表示色約1670万色 フリッカーフリー搭載 角度調節 内容量1台
注意
※不具合時のサポートはメーカ直接のコールセンターのサポートご対応になります。
※個人宅配送不可商品です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86781154 VA24DCP
オープン
29,280
32,208 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 500 / 税込 550
北海道地方 1 2,500 / 税込 2,750
沖縄地方 1 2,500 / 税込 2,750
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする