曜日別特売

伸縮クリアポール 円形

伸縮クリアポール 円形 - カンテック伸縮クリアポール 円形 - カンテック

アクリル天板と脚をそれぞれの高さで組み合わせる事で、高低の変化ができるディスプレイスタンドです。
伸縮クリアポールは3段階に高さを調整することが可能です。
ディスプレイ台の天板を変更する事により色々な商品を載せる事が可能です。
透明のスタンドなのでフィギュアスタンドやぬいぐるみスタンドなど商品を目立たせることができます。
脚3本と板1枚のセット販売です。

幅(Φmm)290板厚(mm)5脚数(本)3内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
材質(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
867812581740050~75アクリル板
オープン
6,898
7,588(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
867812671741050~75グリーンエッジ板
オープン
7,198
7,918(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8678127617460100~150アクリル板
オープン
7,298
8,028(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8678128517470100~150グリーンエッジ板
オープン
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする