曜日別特売

絶縁精密ドライバ プラスタイプ

絶縁精密ドライバ プラスタイプ - SSPOWER絶縁精密ドライバ プラスタイプ - SSPOWER絶縁精密ドライバ プラスタイプ - SSPOWER絶縁精密ドライバ プラスタイプ - SSPOWER絶縁精密ドライバ プラスタイプ - SSPOWER

回転キャップ+ベアリングで早回しが可能です。

用途時計、メガネ、プラモデル、ラジオ、カメラ等の精密機器に材質(グリップ)プラスチック材質先端:SNCM本体質量(g)9商品構成単品内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86787059P0520SプラスNo.00000
900
499
549(税込)
翌々日出荷
86787068P0420SプラスNo.0000
900
499
549(税込)
翌々日出荷
86787077P0320SプラスNo.000
900
499
549(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする